Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT NPN Fototransistor IR, Sichtbares Licht, 440nm → 800nm, 2-Pin 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652383
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEPT5600
EAN/GTIN:
     5059040657229
Suchbegriffe:
Fototransistor
Umgebungslichtsensor
fototransistor vishay
umgebungslichtsensor
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Anzahl der Kanäle = 1
Dunkelstrom max. = 50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = 40 °C
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = THT
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Abmessungen = 5.75 x 5.75 x 8mm
Kollektorstrom = 20mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich = 440 → 800 nm
Breite = 5.75mm

Umgebungstemperatur-Fototransistoren der Serie TEPT. Die Serie TEPT von Vishay Semiconductor umfasst eine Familie von Umgebungslichtsensoren. Sie sind in durchkontaktierten 3-mm- (T-1) oder 5-mm- (T-1 3/4) Gehäusen erhältlich. Diese epitaktischen planaren NPN-Fototransistoren verfügen über ein transparentes Kunststoffgehäuse und sind empfindlich gegenüber sichtbarem Licht, vergleichbar mit dem menschlichen Auge. Geeignete Anwendungen für die TEPT-Serie umfassen Umgebungslichtsensoren oder Ersatz-CdS-Fotowiderstände.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Anzahl der Kanäle:
1
Dunkelstrom max.:
50nA
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
40 °C
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
THT
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Abmessungen:
5.75 x 5.75 x 8mm
Kollektorstrom:
20mA
Empfindlichkeit im Spektralbereich:
440 → 800 nm
Breite:
5.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1652383, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Vishay, TEPT5600, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,35*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,34*
€ 1,131*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,18*
2 Tage
2252
1
€ 14,99*
ab € 0,286*
€ 1,199*
2 Tage
3287
3
€ 5,95*
ab € 0,4357*
€ 1,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.