Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEPT5600 PHOTOTRANSISTOR SENSOR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1497673
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEPT5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Umgebungslichtsensor
fototransistor vishay
umgebungslichtsensor
Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Transistor: T-1 3/4 (5mm)
  • Stromverbrauch: 100 mW
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, VISHAY, TEPT5600, 1497673, 149-7673
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,35*
    10 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,34*
    € 1,131*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 1,18*
    Lager 139
    2252
    1
    € 14,99*
    ab € 0,286*
    € 1,199*
    2 Tage
    3287
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4357*
    € 1,285*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.