Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TEPT5600 AMBIENT LIGHT SENSOR, SPECTRAL RESPONSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1458698
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TEPT5600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Umgebungslichtsensor
fototransistor vishay
umgebungslichtsensor
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: -
  • Abstrahlwinkel: 20 °
  • Wellenlänge, typ.: 570 nm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Stromverbrauch: 100 mW
  • Bauform - Transistor: T-1 3/4 (5mm)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Phototransistoren, VISHAY, TEPT5600, 1458698, 145-8698
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,35*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,331*
    € 1,122*
    1 Tag
    2756
    1
    € 14,99*
    ab € 0,302*
    € 1,158*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,329*
    € 1,188*
    1 Tag
    3307
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4357*
    € 1,295*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,122*
    € 1,33518
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.