Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Torsteuerung; DIP8; 1,5A; Ch: 2; 4,5÷18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; DIP8; 1,5A; Ch: 2; 4,5÷18V
IC: driver; MOSFET Torsteuerung; DIP8; 1,5A; Ch: 2; 4,5÷18V
Artikel-Nr.:
     2805-TC4426ACPA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4426ACPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP8
Betriebsspannung: 4,5...18V
Ausgangsstrom: 1,5A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 25ns
Impulsabfallzeit: 25ns
Anzahl Kanäle: 2
Ausgangs-Art: reversibel
Integrierten Schaltkreises-Art: MOSFET Torsteuerung
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,63*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,71*
1 Tag
367
3
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,97*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.