Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code B-Profibus; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code B-Profibus; für Leitungen
Stecker; M12; PIN: 5; weiblich; Code B-Profibus; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-T4112402051-000
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4112402051-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsgröße: 18AWG...24AWG
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code B - Profibus
Stopfbuchsengewinde: PG9
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,97*
€ 9,12*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 9,72*
1
€ 8,95*
ab € 6,28*
€ 10,67*
1 Tag
89
1
€ 14,99*
ab € 5,01*
€ 12,03*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4113402051-000
ab € 6,35*
Zubehör
TE Connectivity
T4111402051-000
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.