Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T411 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T411 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
TE Connectivity T411 20 M12 Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 4.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67
Artikel-Nr.:
     108EL-1247134
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4111402051-000
EAN/GTIN:
     5056282827861
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder T411
Serie T411 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 4.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = B
Gehäusegröße = 20
Gehäusematerial = Nylon
Kontakt-Format = 5P
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

Vor Ort installierbare M12-Steckverbinder, Code B. Dieser ungeschirmte M12-Steckverbinder von TE Connectivity gewährleistet durch seine Schraubverriegelung eine sichere Verbindung. Der Steckverbinder verfügt über eine Schraubklemme und Kabelverschraubung und kann vor Ort gewartet werden. Mit seinem Gehäuse aus PBT und seinen vergoldeten Kontakten sorgt dieser robuste Steckverbinder für eine zuverlässige Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte mit Goldschicht über Nickelschicht Ausrichtung: Code B IP67. Anwendungsbereich. M12-Steckverbinder sind Sensorverbinder in Eurosteckerausführung, die sich ideal für Verbindungen in der Industrie- und Fabrikautomation eignen. Die Ausrichtung dieser M12-Steckverbinder entspricht Code B und ihr Verwendungsbereich sind hauptsächlich Feldbus-Anwendungen, z. B. Interbus- und Profibus-Systeme.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
4.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
B
Gehäusegröße:
20
Gehäusematerial:
Nylon
Kontakt-Format:
5P
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: T411-Rundsteckverbinder, T411-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, profibus stecker, sensorsteckverbinder m12, 1247134, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, TE Connectivity, T4111402051000, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 8,01*
2 Tage
347
€ 14,99*
ab € 4,57*
€ 11,75*
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 14,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
T4133412051-000
ab € 4,09*
Zubehör
TE Connectivity
T4131412051-000
ab € 4,15*
Zubehör
TE Connectivity
T4110402051-000
ab € 4,83*
Zubehör
TE Connectivity
T4112402051-000
ab € 4,99*
Zubehör
TE Connectivity
T4171110405-001
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.