Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY T4112402051-000 SENSORBUCHSE, M12, 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2627750
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T4112402051-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: B-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, abgewinkelt
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder T411, Serie T411 Steckverbinder, T411-Rundsteckverbinder, T411-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, T4112402051-000, 2627750, 262-7750
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 6,98*
    € 9,43*
    1 Tag
    23
    1
    € 5,95*
    ab € 5,70*
    € 9,72*
    1
    € 8,95*
    ab € 6,29*
    € 10,68*
    Lager 139
    89
    1
    € 14,99*
    ab € 5,03*
    € 12,04*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,32*
    € 14,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,31*
    € 9,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4113402051-000
    ab € 6,36*
    Zubehör
    TE Connectivity
    T4111402051-000
    ab € 4,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.