Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 55mm; EUROMAS; ABS; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 55mm; EUROMAS; ABS; IP66
Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 160mm; Z: 55mm; EUROMAS; ABS; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-T220
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03220000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: hellgrau
Dichtheitsklasse: IP66
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 160mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 55mm
Deckelfarben: hellgrau
Gehäuseserie: EUROMAS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,95*
€ 22,09*
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 22,10*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 22,14*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 19,08*
€ 28,23*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 25,40*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,71*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,09*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.