Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller STM32 ARM; 48MHz; LQFP32; 2,4÷3,6VDC; STM32F0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-STM32F030K6T6
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F030K6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: LQFP32
Versorgungsspannung: 2,4...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller STM32 ARM
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 26
Anzahl Timer 16bit: 5
Architektur-Art: Cortex M0
Familie: STM32F0
Speicher: 32kB FLASH;4kB SRAM
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,09*
5
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,37*
2 Tage
109278
1
€ 14,99*
ab € 0,744*
€ 1,89*
1 Tag
24
3
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
€ 1.260,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.