Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F030K6T6 MCU, 32BIT, CORTEX-M0, 48MHZ, LQFP-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432085
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F030K6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F030K6T6, 2432085, 243-2085
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 0,84*
    € 1,09*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,80*
    € 1,37*
    Lager 139
    109278
    1
    € 14,99*
    ab € 0,744*
    € 1,89*
    1 Tag
    24
    3
    Frei Haus
    ab € 1,23*
    € 2,10*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,99*
    € 2,73*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,056*
    € 1,25664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,958*
    € 1,14002
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    KEIL Werkzeugfabrik
    ULINKPRO
    € 1.260,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.