Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Embedded-Mikrocontroller LQFP-32 32-Bit 48 MHz Anzahl I/O 26 Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3027499-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F030K6T6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
STMicroelectronics Embedded-Mikrocontroller LQFP-32 32-Bit 48 MHz Anzahl I/O 26 Tray

STM 32Bit-Flash-Microcontroller ARM-Cort

Technische Daten:
Anzahl I/O: 26 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): LQFP-32 · Kerngröße: 32-Bit · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB · Takt-Frequenz: 48 MHz · Verpackungsart (Bauteile): Tray · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 2.4 V · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher Größe: 4 KB

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Anzahl I/O:
26
Kerngröße:
32-Bit
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Gehäuseart (Halbleiter):
LQFP-32
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
32 KB
Typ (Hersteller-Typ):
STM32F030K6T6
Takt-Frequenz:
48 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
2.4 V
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, 4000 cmos, STMicroelectronics, STM32F030K6T6, microcontroller, mikro-controller, mcu
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,05*
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 2,06*
Lager 102
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,09*
10
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,66*
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,75*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,27*
Zubehör
KEIL Werkzeugfabrik
ULINKPRO
ab € 1.204,13*
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 0,00286*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32072B-EVAL
ab € 185,64*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F072B-DISCO
ab € 9,03*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F0DISCOVERY
ab € 7,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.