Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; einzelner Transistor; Urmax: 600V; Ic: 150A; ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics IGBT / 200 A ±20V max., 600 V, 4-Pin ISOTOP N-Kanal
Artikel-Nr.:
     2805-STGE200NB60S
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGE200NB60S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ISOTOP
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 150A
Kollektorstrom im Impuls: 400A
Verlustleistung: 600W
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Weitere Suchbegriffe: Transistor, igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,74*
€ 37,42*
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,48*
€ 37,82*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,42*
€ 45,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 200 230 V
€ 239,63*
Zubehör
Murata
MGJ2D051509SC
€ 10,9544*
Zubehör
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
€ 20,19*
Zubehör
Murata
MGJ3T05150505MC-R7
€ 21,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.