Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu mit Lüfter 0.21K/W, 200mm x 80mm x 83mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6920648
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LA 9 200 230 V
EAN/GTIN:
     5059040079588
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge = 200mm
Breite = 80mm
Höhe = 83mm
Abmessungen = 200 x 80 x 83mm
Wärmewiderstand = 0.21K/W
Material = Aluminium

Kühlaggregate mit Axiallüftern von Fischer Elektronik. Die Kühlaggregate von Fischer Elektronik mit eingebauten Axiallüftern bieten eine vielseitige und effiziente Kühllösung für Anwendungen mit hoher Leistung, bei denen eine Wärmeabfuhr nur durch erzwungene Konvektion möglich ist. Die Kühlaggregate von Fischer Elektronik sind in einer Reihe von Größen erhältlich, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden. Geometrie zur Optimierung des Luftstroms Besonders wirksame Wärmeableitung Kompakte Bauweise Gefräste flache Halbleitermontagefläche
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu mit Lüfter
Länge:
200mm
Breite:
80mm
Höhe:
83mm
Abmessungen:
200 x 80 x 83mm
Wärmewiderstand:
0.21K/W
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 6920648, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, LA9200230V, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,74*
€ 159,17*
€ 5,90*
ab € 132,75*
€ 168,11*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,62*
€ 257,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.