Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul; einzelner Transistor; 650V; 55,7A; ISOTOP; schraubbar; 494W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul; einzelner Transistor; 650V; 55,7A; ISOTOP; schraubbar; 494W
Modul; einzelner Transistor; 650V; 55,7A; ISOTOP; schraubbar; 494W
Artikel-Nr.:
     2805-STE88N65M5
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STE88N65M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: STMicroelectronics
Gehäuse: ISOTOP
Struktur des Halbleiters: einzelner Transistor
Drain-Source Spannung: 650V
Drainstrom: 55,7A
Widerstand im Leitungszustand: 24mΩ
Verlustleistung: 494W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: Bipolartransistor, MOSFET
Technologie: MDmesh™;PowerMesh™;MESH OVERLAY™
Gate-Source Spannung: ±25V
Drainstrom im Impuls: 352A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 14,99*
ab € 26,34*
€ 45,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,33*
€ 55,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.