Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STE88N65M5 MOSFET, N-KANAL, 650V, 88A, ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807242
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STE88N65M5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
stm mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.024 ohm
  • Produktpalette: MDmesh V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Modul
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 88 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: ISOTOP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 650 V
  • Verlustleistung: 494 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STE88N65M5, 2807242, 280-7242
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 27,20*
    € 47,78*
    € 5,90*
    ab € 30,32*
    € 58,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,78*
    € 56,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,48*
    € 54,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,59*
    € 37,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,50*
    € 36,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,20*
    € 32,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.