Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -150V; -1A; Idm: -2A; 1W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -150V; -1A; Idm: -2A; 1W; SOT23
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -150V; -1A; Idm: -2A; 1W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SQ2325ES-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SQ2325ES-T1_GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: -150V
Drainstrom: -1A
Widerstand im Leitungszustand: 4,4Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 10nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -2A
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.