Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -15A; 128W; PG-TO220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -15A; 128W; PG-TO220-3
Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -15A; 128W; PG-TO220-3
Artikel-Nr.:
     2805-SPP15P10PLHXKSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     SPP15P10PLHXKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
Leistungstransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Gehäuse: PG-TO220-3
Drain-Source Spannung: -100V
Drainstrom: -15A
Widerstand im Leitungszustand: 0,2Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 128W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: SIPMOS™
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,58*
5
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,34*
2 Tage
65
3
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 3,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.