Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30341447 Herst.-Nr.: SPP15P10PLHXKSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=SPP15P10PLHXKSA1, Abfallzeit=29 ns, Anstiegzeit=21 ns, Ausschaltverzögerung=50 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=-100 V, Einschaltverzögerung=7.6 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=-15 A, Leistungsverteilung (PV)=128 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=200 mΩ, Bauform=TO-220-3, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=P-Kanal, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,72* | € 1,58* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 2,00* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 1,56* | € 3,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|