Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,31W; SC70,SOT323


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,31W; SC70,SOT323
Transistor: PNP; bipolar; BRT; 50V; 0,1A; 0,31W; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-SMUN5133T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMUN5133T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor pnp
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Kollektor-Emitter-Spannung: 50V
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: PNP
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,31W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Transistor-Art: BRT
Basis-Widerstand: 4,7kΩ
Basis-Emitter-Widerstand: 47kΩ
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.