Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 26,7V; 15,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 26,7V; 15,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 26,7V; 15,4A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ24A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ24A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 15,4A
Durchbruchspannung: 26,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0703*
€ 0,2922*
1 Tag
2850
5
€ 5,95*
ab € 0,2217*
€ 0,6347*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,72*
1 Tag
34186
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,734*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2922*
€ 0,34772
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,16006
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0881*
€ 0,10484
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,461* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB30A
ab € 0,102*
Ähnlich
ST Microelectronics
SM6T24A
ab € 0,16*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ22A
ab € 0,0612*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/5B
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.