Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 41.4V 28.5V min., 2-Pin, SMD 25.6V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660282
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB30A
EAN/GTIN:
     5059041279307
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 41.4V
Durchschlagspannung min. = 28.5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 25.6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 14.7A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.237mm
Breite = 3.94mm

Unidirektionale 600-W-SMD-TVS-Dioden der Serie P6SMB von Littelfuse
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
41.4V
Durchschlagspannung min.:
28.5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
25.6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
14.7A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.237mm
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1660282, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, P6SMB30A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,129*
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,164*
1 Tag
2925
25
€ 5,95*
ab € 0,2358*
€ 0,4427*
1 Tag
954
5
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,60*
1
€ 5,90*
ab € 0,177*
€ 1,187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,129*
€ 0,154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 387,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/5B
ab € 0,128*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/52
ab € 0,0703*
Ähnlich
Vishay
SMBJ26A-E3/52
ab € 0,0699*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.