Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 22V, 16.9A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262986
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=SMBJ22A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=26.9 V, Durchbruchspannung min.=24.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=35.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=22 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=16.9 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,0612*
€ 0,4076*
Lager 115
2975
25
€ 5,95*
ab € 0,2363*
€ 0,4207*
1 Tag
122
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,615*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4207*
€ 0,50063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,5175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ22A-E3/52
ab € 0,268*
Ähnlich
Vishay
SMBJ20A-E3/52
ab € 0,13*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/52
ab € 0,0703*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.