Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Unidirektional 24V 600W DO-214AA SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152382
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ24A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ24A-E3/52, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=29.5 V, Durchbruchspannung min.=26.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=38.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=24 V, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=15.4 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0703*
€ 0,2922*
Lager 115
2850
5
€ 5,95*
ab € 0,2217*
€ 0,6347*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,72*
1 Tag
34186
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,734*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6347*
€ 0,75529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2917*
€ 0,34712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2217*
€ 0,26382
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,1735* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB30A
ab € 0,102*
Ähnlich
ST Microelectronics
SM6T24A
ab € 0,16*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ22A
ab € 0,0612*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24A-E3/5B
ab € 0,128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.