Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 15,15V; 18,6A; Unidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ13A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ13A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 13V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 18,6A
Durchbruchspannung: 15,15V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,3871*
1 Tag
2897
5
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,585*
25
€ 5,95*
ab € 0,3738*
€ 0,835*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3871*
€ 0,46065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2465*
€ 0,29334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2114*
€ 0,25157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ12A-E3/61
ab € 0,0714*
Ähnlich
Vishay
SMAJ13A-E3/61
ab € 0,0617*
Ähnlich
Vishay
SMAJ14A-E3/61
ab € 0,0752*
Ähnlich
Vishay
SMAJ14A-E3/5A
ab € 0,0756*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.