Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMAJ13A-E3/61 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay SMAJ13A-E3/61 Diode Zener-Diode
Vishay SMAJ13A-E3/61 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     139-3774782
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ13A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Z-Diode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.79 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
2.29 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AC
Spannung
15 V
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
1127
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0753*
€ 0,7204*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,315*
€ 1,13*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4979*
€ 0,5925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4309*
€ 0,51277
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1807*
€ 0,21503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMAJ13A
ab € 0,14*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ14A
ab € 0,0915*
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ13A
ab € 0,0509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.