Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -200V; -2,3A; Idm: -14A; 42W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHFR9220-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHFR9220-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK;TO252
Drain-Source Spannung: -200V
Drainstrom: -2,3A
Widerstand im Leitungszustand: 1,5Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 20nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -14A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 200v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.