Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: P-MOSFET; unipolar; -100V; -4,8A; Idm: -27A; 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHF9520S-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHF9520S-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: D2PAK;TO263
Drain-Source Spannung: -100V
Drainstrom: -4,8A
Widerstand im Leitungszustand: 0,6Ω
Transistor-Typ: P-MOSFET
Verlustleistung: 60W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 18nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: -27A
Weitere Suchbegriffe: mosfet 100v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.