Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SC70,SOT323


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SC70,SOT323
Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,1A; 0,2W; SC70,SOT323
Artikel-Nr.:
     2805-SBC847CWT3G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SBC847CWT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC70;SOT323
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 270...800
Kollektor-Emitter-Strom: 0,1A
Transistor-Typ: NPN
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.