Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.BE7910 Herst.-Nr.: BE-7910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Gesamtlänge: 197mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: extra Vanadium Stahl Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen Länge der Spitze: 75mm Eigenschaften der Schraubendreher: verchromte Spitze;ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Spitze brüniert Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung Bit-Größe: T10H |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, vde-schraubendreher (torx®), bahco belzer schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,71* | € 9,58* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,55* | € 9,61* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 10,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,19* | € 10,35* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,99* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|