Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-7927 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-7927 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7927 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7927 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78864062
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
247 mm
Gewicht
70 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
TR 27
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
5 mm
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, ESD-Schraubendreher (TORX), ESD-Schraubendreher TORX, ESD-Schraubenzieher TORX, ESD-TORX-Schraubendreher, ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, vde schraubendreher torx
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7910
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.