Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-7925 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-7925 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7925 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7925 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78864177
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7925
EAN/GTIN:
     7314151838829
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
247 mm
Gewicht
70 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
TR 25
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
5 mm
Klingenlänge
125 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7915
ab € 6,20*
Zubehör
Bahco
BE-7920
ab € 7,28*
Zubehör
Bahco
BE-7930
ab € 8,34*
Zubehör
Bahco
BE-7910
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.