Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-7930 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-7930 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7930 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7930 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78863714
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
272 mm
Gewicht
119 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
TR 30
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
6 mm
Klingenlänge
150 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7925
ab € 7,63*
Zubehör
Bahco
BE-7910
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.