Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-7909 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco BE-7909 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7909 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Bahco BE-7909 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78864154
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
197 mm
Gewicht
31 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Gummi
Handgrifffarbe
Schwarz, Grau
Schraubendreher-Bits Größe
TR 9
Griffisolierung
Ja
Klingenbreite
3 mm
Klingenlänge
75 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Magnetische Spitze
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7910
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.