Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 25V; 0,5A; 0,3W; SOT23


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Transistor: PNP; bipolar; 25V; 0,5A; 0,3W; SOT23
Transistor: PNP; bipolar; 25V; 0,5A; 0,3W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-S8550-H-YAN
Hersteller:
     YANGJIE TECHNOLOGY
Herst.-Nr.:
     S8550-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
transistor sot23 pnp
Hersteller: YANGJIE TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Frequenz: 150MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 25V
Transistorverstärkung: 200...350
Kollektor-Emitter-Strom: 0,5A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 0,3W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor sot23, smd transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0507*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01014* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,1266*
€ 0,15065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0835*
€ 0,09937
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.