Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 3A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-S3BB-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S3BB-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 40pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, smb diode
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 328,41*
€ 389,43*
Frei Haus
ab € 426,27*
€ 483,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 389,43*
€ 463,4217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 376,05*
€ 447,4995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 364,26*
€ 433,4694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,67*
€ 424,4373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 328,41*
€ 390,8079
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.