Schottky-Diode, BAS70-05-7-F, Diodes Die oberflächenmontierbare 70-mA-Schottky-Sperrschichtdiode im SOT23-Gehäuse bietet einen geringen Vorwärtsspannungsabfall und eine schnelle Schaltfähigkeit und...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 2 A Produktpalette: B0520 Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 500 mA Durch...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 A Produktpalette: B160B Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchla...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: B2100 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchl...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: B220 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchlas...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: B240 Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A Durchlas...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 25 A Produktpalette: 1N5819 Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchl...