Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 3A 1 Element/Chip SMD 100V SMB 2-Pin Siliziumverbindung 1.15V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221190
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S3BB-13-F
EAN/GTIN:
     5059043263564
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstrom max. = 3A
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = SMB
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 40pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 4.57mm
Breite = 3.94mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.3mm

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
3A
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
SMB
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
40pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
4.57mm
Breite:
3.94mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, smb diode, 1221190, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, S3BB13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 327,78*
€ 384,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 427,98*
€ 483,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,36*
€ 575,1984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 469,17*
€ 558,3123
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 454,05*
€ 540,3195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,51*
€ 528,9669
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,98*
€ 509,2962
pro Packung
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,14266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.