Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; 1,4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; 1,4W
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; 1,4W
Artikel-Nr.:
     2805-S1G-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 6,6pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verlustleistung: 1,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,0612*
€ 0,0822*
50 Tage
nicht lagernd
7500
Frei Haus
ab € 0,0437*
€ 0,0897*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0679*
€ 0,735*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,735*
€ 0,87465
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2569*
€ 0,30571
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1346*
€ 0,16017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 352,89*
Zubehör
Multicomp
D00839
ab € 134,01*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 85,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.