Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x27AWG; 6; Line; CCA; PVC; grau; 305m


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Leitungen; S/FTP; 4x2x27AWG; 6; Line; CCA; PVC; grau; 305m
Leitungen; S/FTP; 4x2x27AWG; 6; Line; CCA; PVC; grau; 305m
Artikel-Nr.:
     2805-S/FTP6-FCCA-305
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: Goobay
Betriebstemperatur: -15...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 6,3mm
Aderdurchmesser: 27AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 305m
Kabelaufbau: 4x2x27AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
176
pro Paket
€ 5,90*
ab € 68,28*
€ 87,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,51*
€ 130,96*
Lager 2805
pro Paket
€ 5,90*
ab € 86,08015*
€ 130,97615*
7 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 145,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,97615*
€ 155,86162
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,36135*
€ 140,85001
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 107,6711*
€ 128,12861
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,54285*
€ 118,45599
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,56075*
€ 117,28729
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,08015*
€ 102,43538
pro Paket
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 0,28223* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.