Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7, PVC-Kabelmantel 305 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CAT
CAT
Artikel-Nr.:
     1039U-931995693
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95693
EAN/GTIN:
     4040849956935
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
CAT 6 Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Grau, Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7, PVC-Kabelmantel 305 m

Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), AWG 26/7, PVC-Kabelmantel

- Unkonfektioniertes, doppelt geschirmtes LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen)

- S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel

- Flexibles Twisted-Pair-Datenkabel zur Konfektionierung mit einer maximalen Übertragungslänge von 20 m, geeignet für den Innenbereich

- Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und doppelte Schirmung garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- Stabile PVC-Ummantelung schützt das Ethernetkabel optimal vor Kabelbruch

-

-

AWG: 26/7 (stranded)
Spezifikation: CAT 6
Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6.3 mm
Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen: 2 x
Kennzeichnungen: ECA_CPR, CE, SOHO
Wellenwiderstand: 100 ?
max. Bandbreite: 250 MHz
Kabeltyp:
Kabelmantel, Material:
Innenleiter, Material:
Typ 1, Schirmung:
Typ 2, Schirmung:
Farbe:
Farbversion: Grau

Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
176
pro Paket
€ 5,90*
ab € 68,28*
€ 87,67*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,51*
€ 130,96*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 86,08015*
€ 130,97615*
Lager 1039
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 145,91*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,91*
€ 171,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
1 Stück enthält 305 Meter (ab € 0,38227* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.