Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Bulkkabel - 305,0m - SFTP, PiMF - CAT 6 - verseilt - Grau (95693)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1338751
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95693
EAN/GTIN:
     4040849956935
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Bulkkabel - 305 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - verseilt - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95693
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849956935

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Bulkkabel - 305 m - Grau
Typ  Bulkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
Leistungsmerkmale  Verseilt, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge  305 m
Farbe  Grau
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Bulkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  Verseilt, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge  305 m
Farbe  Grau
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,9 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Bulkkabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit Aluminiumgeflecht
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Impedanz:
100 Ohm
Leistungsmerkmale:
Verseilt, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter
Länge:
305 m
Farbe:
Grau
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel s/ftp goobay, kat6 sftp, grau kat6, 95693, grau, sftp, goobay, pimf, netzwerkkabel, wentronic, dsit, 27/7, dcsftp6cca305gry, bulkkabel, verseilt, s/ftp, sftp6cca305, cat6, flexibel, meter, kupfergemisch, stranded
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
176
pro Paket
€ 5,90*
ab € 68,28*
€ 87,67*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 104,51*
€ 130,96*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 86,08015*
€ 130,97615*
7 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 116,59*
€ 145,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,77*
€ 154,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.