Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 500ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 500ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 500ns; SMB; Ufmax: 1,3V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-RS1MB-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     RS1MB-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 0,5µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, smb diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,465*
€ 1,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.