Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 1A 1 Element/Chip SMD 1000V SMB 2-Pin Siliziumverbindung 1.3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221175
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     RS1MB-13-F
EAN/GTIN:
     5059043133348
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstrom max. = 1A
Montage-Typ = SMD
Sperrspannung max. = 1000V
Gehäusegröße = SMB
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 15pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 4.57mm
Breite = 3.94mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.3mm

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Durchlassstrom max.:
1A
Montage-Typ:
SMD
Sperrspannung max.:
1000V
Gehäusegröße:
SMB
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
15pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
4.57mm
Breite:
3.94mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, zetex diode, smd diode, smb diode, 1221175, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, RS1MB13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,465*
€ 1,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.