Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 50A; 1÷200VDC; Serie: RM1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RM1D200D50
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1D200D50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x29,5mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RM1D
Steuerspannung: 4,5...32V DC
Schaltspannung: 1...200V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,26*
€ 144,06*
Frei Haus
ab € 117,69*
€ 152,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 135,33*
€ 177,78*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.