Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷32VDC; 20A; 1÷200VDC; Serie: RM1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RM1D200D20
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     RM1D200D20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x58,2x29,5mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 20A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: RM1D
Steuerspannung: 4,5...32V DC
Schaltspannung: 1...200V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,36*
€ 104,01*
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 107,54*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 82,55*
€ 110,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.