Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmetauscher; 58dBA; 440mA; IP55; 597x417x475mm; Sicherung: träge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-3210500
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3210500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
Hersteller: RITTAL
Betriebstemperatur: 1...70°C
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50/60Hz
Lärmbelastung: 58dBA
Leistungsaufnahme: 115W;98W
Äußere Abmessungen: 597x417x475mm
Maximalstrom: 440mA
Temperaturregelbereich: 20...55°C
Geräte-Typ: Wärmetauscher
Sicherung: träge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.339,30*
€ 1.443,07*
€ 65,00*
ab € 1.384,95*
€ 1.492,87*
€ 53,00*
ab € 1.397,09*
€ 1.505,63*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.397,11*
€ 1.509,90*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.027,97*
€ 2.155,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.155,02*
€ 2.564,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.135,77*
€ 2.541,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.074,46*
€ 2.468,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.041,41*
€ 2.429,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.027,97*
€ 2.413,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,29*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,25*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 190,19*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,61*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 74,69*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,73*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,51*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 43,11*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,83*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 34,09*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,10*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 163,21*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.