Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luft/Wasser-Wärmetauscher Top Therm SK 3210.500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     3518I-85188828
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3210500
EAN/GTIN:
     4028177429963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachblech
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank

Luft/Wasser-Wärmetauscher Top Therm SK 3210.500

SK Luft/Wasser-Wärmetauscher, Dachaufbau, 4 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 597 x 417 x 475 mm
Weitere Informationen:
Anbauart:
integriert
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei DC:
230 V
Spannungsart:
AC
Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:
4000 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.336,59*
€ 1.461,39*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.387,93*
€ 1.511,62*
€ 53,00*
ab € 1.397,75*
€ 1.524,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.403,09*
€ 1.528,78*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.404,71*
€ 1.536,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.511,62*
€ 1.798,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.498,02*
€ 1.782,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.446,92*
€ 1.721,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,43*
€ 1.684,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,93*
€ 1.651,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,09*
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 57,48*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,44*
Zubehör
Rittal
3201990
ab € 190,47*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,59*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 69,66*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,82*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,82*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,96*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 105,99*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,88*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 85,13*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 163,78*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.