Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB A Buchse-Vorderteil,USB A-Stecker; PIN: 4; L: 0,5m; IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB A Buchse-Vorderteil,USB A-Stecker; PIN: 4; L: 0,5m; IP68
USB A Buchse-Vorderteil,USB A-Stecker; PIN: 4; L: 0,5m; IP68
Artikel-Nr.:
     2805-PX0844/A/0M50/A
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0844/A/0M50/A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: USB A
Steckverbinder: Buchse
Frontplattenstärke: max. 5,2mm
Dichtheitsklasse: IP68
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: USB Buccaneer
Sperrsystem: geschraubt
Leitungslänge: 0,5m
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker;USB A Buchse - Vorderteil
Mechanische Montage: für Frontplatten;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 34,79*
€ 48,60*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 30,02*
€ 52,20*
1
€ 8,95*
ab € 27,39*
€ 54,49*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,03*
Zubehör
Bulgin
PX0840/A/3M00
ab € 14,84*
Zubehör
Bulgin
PX0848/A
ab € 12,32*
Zubehör
Bulgin
14193
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.