| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8418730 Herst.-Nr.: PX0840/A/3M00 EAN/GTIN: 5059041110372 |
| |
|
| | |
| Länge = 3m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Schwarz Montagetyp = Tafelmontage Schutzart = IP68
Abgedichtetes Bulgin Buccaneer-USB-Kabel – einseitig. Diese Serie von abgedichteten, einseitigen Bulgin Buccaneer-USB-Kabelkomponenten bietet Schutzart IP68 im gesteckten Zustand mit einem USB-Einbausteckverbinder der Serie Buccaneer. Eigenschaften und Vorteile. 28 AWG. Schutzart IP68. Mantelwerkstoff – Polyvinylchlorid Weitere Informationen: | | Länge: | 3m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Schwarz | Montagetyp: | Tafelmontage | Schutzart: | IP68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf A Stecker, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb anschlußkabel 3,0m a auf b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, 8418730, Kabel und Drähte, Computerkabel, Bulgin, PX0840A3M00, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 12,94* | € 19,02* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,85* | € 33,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 21,76* | € 40,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|