Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Stecker; weiblich; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-PX0588
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
kaltgerätedose 10a
kaltgerätedose 2polig
Hersteller: BULGIN
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -40...70°C
Nennstrom: 10A
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Polyamid
Steckverbinder-Variante: C13 (F)
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Standard: IEC 60320
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 11,14*
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 11,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 11,18*
2 Tage
454
€ 5,95*
ab € 7,40*
€ 12,01*
2 Tage
153
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PF0011/10/63
ab € 2,24*
Zubehör
Bulgin
PF0030/PC
ab € 4,09*
Zubehör
Bulgin
PF0011/15/63
ab € 2,23*
Zubehör
Bulgin
PF0033/15/63
ab € 3,82*
Zubehör
Bulgin
PF0002/63
ab € 2,20*
Zubehör
Bulgin
PX0580/PC
ab € 1,36*
Zubehör
Bulgin
PF0001/63
ab € 1,80*
Zubehör
Bulgin
PF0030/63
ab € 3,76*
Zubehör
Bulgin
PX0575/10/63
ab € 1,25*
Zubehör
Bulgin
PX0575/15/63
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0580/63
ab € 0,88*
Zubehör
Bulgin
PX0686
ab € 2,76*
Zubehör
Bulgin
PX0580/28
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.